Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni D1009

Št. art.: 540350 D1009
Popust
47,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z7
Kratica ozobja Z7
Vrsta ozobja križno ozobljeni
Stopnja preciznosti ozobljenja srednja
Rezalni material HM
Oblika Okrogla glava
Opis oblike Krogla
⌀ glave 10 mm
Dolžina glave 9 mm
Celotna dolžina 209 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 540350 D1009
EAN/GTIN 4045197222442
Številka proizvajalca 540350 D1009

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Dolžina držala 200 mm (možnost prilagoditve dolžine).
Držalo ⌀ 6 mm.
Oblika D, krogla (KUD).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.
Stroj vklopite šele, ko je rezkalni čep že potopljen v obdelovanec.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico