{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z FINE | |
Kratica ozobja | Z FINE | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | G0618 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 18 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540440 G0618 | |
EAN/GTIN | 4045197725783 | |
Številka proizvajalca | 540440 G0618 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar Z FINE − zelo fini G0618
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
27,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
25,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
17,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
24,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 50 | 50 | 50 | 50 |
⌀ glave | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo fina | fina | srednja | polfini |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serija | Ozobje Z FINE | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |