{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z FINE | |
Kratica ozobja | Z FINE | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | C1020 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540440 C1020 | |
EAN/GTIN | 4045197679932 | |
Številka proizvajalca | 540440 C1020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z FINE − zelo fini C1020
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
45,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
41,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
41,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
44,90 €
44,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | C1020 | C1020 | C1020 | C1020 |
Opis oblike | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj |
Celotna dolžina | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ glave | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |