{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z FINE | |
Kratica ozobja | Z FINE | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | C0820 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540440 C0820 | |
EAN/GTIN | 4045197679925 | |
Številka proizvajalca | 540440 C0820 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z FINE − zelo fini C0820
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
39,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
35,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
35,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
38,90 €
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ glave | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo fina | fina | groba | zelo grobo (nž/Al) |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 | 20 | 20 | 20 |