{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 63,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197535221 | |
Număr producător | 114405 7,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 7,7mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
8,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
32,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
27,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 117 mm | 79 mm | 117 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm |
⌀ cozii Ds | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |