{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 3,9 | |
EAN / GTIN | 4062406743918 | |
Număr producător | 114031 3,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 3,9
La cerere
În stoc
2.226 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
545 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
526 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.059 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
€ 3,50
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
€ 2,92
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
986 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
€ 2,93
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
€ 2,44
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
€ 11,52
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
€ 9,60
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | zonder | zonder | groen |
Lungimea totală L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ cozii Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |