{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 25,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002754 | |
Manufacturer number | 113020 9,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kort borr FS HSS/E 9,5 mm GARANT
on request
På lager
24 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 200,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 167,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
326 styck i lager
NOK 128,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
294 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 507,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 422,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |