{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 10 | |
EAN / GTIN | 4045197002808 | |
Manufacturer number | 113020 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kort borr FS HSS/E 10 mm GARANT
on request
På lager
316 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 234,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 195,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 114 styck i lager
NOK 143,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
513 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 568,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 473,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 663,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd |
Nominell ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Morsekona |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |