{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 11,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002877 | |
Manufacturer number | 113020 11,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr FS HSS/E 11,2 mm GARANT
on request
På lager
49 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 495,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 413,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
66 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 265,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 221,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
37 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 794,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 662,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 95 | 142 | 142 |
Nominell ⌀ DC | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Spännspårlängd Lc | 47 | 94 | 94 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |