{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002853 | |
Manufacturer number | 113020 10,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kort borr FS HSS/E 10,8 mm GARANT
on request
På lager
53 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 376,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 313,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
57 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 207,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 172,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 739,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 616,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN |
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |