{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002358 | |
Manufacturer number | 113020 5,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr FS HSS/E 5,7 mm GARANT
on request
På lager
115 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 87,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 72,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
117 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 64,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 53,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
233 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 31,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 26,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 66 | 93 | 66 |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |