{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 11 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 11 | |
EAN / GTIN | 4045197002860 | |
Manufacturer number | 113020 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr FS HSS/E 11 mm GARANT
on request
På lager
200 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 317,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 264,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
404 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 239,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 199,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
106 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 384,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 319,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 95 | 142 | 142 |
Nominell ⌀ DC | 11 | 11 | 11 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,5 | 77,5 | 30,5 |