Kort borr FS HSS/E 19 mm GARANT

Article no.: 113020 19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 19 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 1897
    Typ FS
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 135 grad
    Spiralvinkel 38 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 35,5 mm
    Spännspårlängd Lc 64 mm
    totallängd L 127 mm
    Skaftdiameter Ds 19 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 113020 19
    EAN / GTIN 4045197003126
    Manufacturer number 113020 19

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    70
    Alu (kortspånig)
    N
    45
    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    GG(G)
    K
    25
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Särskilt robust och stabilt genom förstärkt kärna.
    Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet.
    Spåren blanka, styrlisterna nitrerade.
    Med urspetsning form C till 3,9 mm, form S(special) från 4 mm.

    Fördel:

    Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen