{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002495 | |
Manufacturer number | 113020 7,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr FS HSS/E 7,1 mm GARANT
on request
På lager
28 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 164,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 136,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
64 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 125,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 104,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
308 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 382,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 318,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Spännspårlängd Lc | 34 | 69 | 69 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,4 | 58,4 | 58,4 |