{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 27,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002846 | |
Manufacturer number | 113020 10,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr FS HSS/E 10,5 mm GARANT
on request
På lager
465 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 296,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 247,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
521 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 195,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 162,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
299 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 710,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 592,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 682,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | blå | Utan |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Morsekona |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 27,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |