{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002518 | |
Manufacturer number | 113020 7,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kort borr FS HSS/E 7,3 mm GARANT
on request
På lager
36 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 166,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 139,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
114 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 128,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 107,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 431,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 359,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | 69 mm | 69 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm |