{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197535184 | |
Manufacturer number | 114405 7,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E 7,3 mm HOLEX
on request
På lager
114 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 127,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 105,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 164,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 137,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 425,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 354,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej | |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | 34 mm | 69 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,1 mm | 23,1 mm | 58,1 mm |