{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197535023 | |
Manufacturer number | 114405 5,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/E 5,7 mm HOLEX
on request
På lager
92 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 69,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 58,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
115 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 95,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 79,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
228 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 33,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 28,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 93 | 66 | 66 |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |