{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nenn-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Invändig | nej | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 15,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197534606 | |
Manufacturer number | 114405 1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/E 1,5 mm HOLEX
on request
På lager
891 styck i lager
NOK 32,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
255 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
3,84 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
3,20 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | Utan | ohne |
Nenn-⌀ DC | 1,5 | 1,5 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 |
Typ | N | FS |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 15,8 | 6,8 |
Produktart | Spiralborr | Spiralbohrer |