{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197535214 | |
Manufacturer number | 114405 7,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/E 7,6 mm HOLEX
on request
På lager
36 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 138,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 115,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 188,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 156,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 117 | 79 |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Typ | N | FS |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,6 | 25,6 |