{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 6,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535139 | |
Manufacturer number | 114405 6,8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E 6,8 mm HOLEX
on request
På lager
2 788 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 97,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 81,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
415 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 135,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 112,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 005 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 340,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 283,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 389 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 44,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 37,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
388 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 65,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 54,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | blå | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,8 mm | 23,8 mm | 58,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |