{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 6,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 12,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 23 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113341 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197964588 | |
Manufacturer number | 113341 6,8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Popnitsborr HSS Enkelsidig, obelagd, ⌀ DC h8: 6,8mm
on request
På lager
1 389 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 44,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 37,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
545 styck i lager
10,56 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 587 styck i lager
7,63 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
981 styck i lager
26,58 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
378 styck i lager
5,10 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake |
Färgring | Utan | nema | nema | plavo | nema |
Nominell ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 12,8 mm | 23,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 12,8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |