{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 9,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 17 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113341 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197964540 | |
Manufacturer number | 113341 5,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Popnitsborr HSS Enkelsidig, obelagd, ⌀ DC h8: 5,1mm
on request
På lager
541 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 28,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 23,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
653 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 79,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 65,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
257 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 61,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 50,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
697 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 221,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 184,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 62 mm | 62 mm | 86 mm | 86 mm |
Nominell ⌀ DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spännspårlängd Lc | 17 mm | 26 mm | 52 mm | 52 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 9,4 mm | 18,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm |