{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 6,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 11,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 21 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113341 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197964571 | |
Manufacturer number | 113341 6,4 |