{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002280 | |
Manufacturer number | 113020 5,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kort borr FS HSS/E 5,1 mm GARANT
on request
På lager
653 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 80,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 66,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
257 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 62,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 51,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
694 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 224,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 187,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
521 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 28,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 24,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 62 mm | 86 mm | 86 mm | 62 mm |
Nominell ⌀ DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | 52 mm | 52 mm | 17 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm | 9,4 mm |