{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17 mm | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002242 | |
Manufacturer number | 113020 4,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kort borr FS HSS/E 4,7 mm GARANT
on request
På lager
206 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 76,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 63,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
262 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 55,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 46,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
114 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 234,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 195,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | 47 mm | 47 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |