{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002679 | |
Manufacturer number | 113020 8,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr FS HSS/E 8,8 mm GARANT
on request
På lager
72 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 196,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 163,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
128 styck i lager
NOK 123,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 84 | 125 |
Nominell ⌀ DC | 8,8 | 8,8 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Typ | FS | N |
Spännspårlängd Lc | 40 | 81 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |