{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 22,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002549 | |
Manufacturer number | 113020 7,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kort borr FS HSS/E 7,5 mm GARANT
on request
På lager
243 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 144,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 120,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
520 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 102,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 85,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
287 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 383,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 319,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | blå |
totallängd L | 74 mm | 109 mm | 109 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |