{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borrområde | 1 mm - 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 19 | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
med kassett | yes | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113520 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197008435 |