Kort borr FS HSS/E 7 mm GARANT

Article no.: 113020 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  133,35 / st.
  • from 10 st.
    NOK  111,09 / st.
on request
På lager
393 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 7 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1897
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 23,5 mm
Spännspårlängd Lc 34 mm
totallängd L 74 mm
Skaftdiameter Ds 7 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 113020 7
EAN / GTIN 4045197002488
Manufacturer number 113020 7

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Särskilt robust och stabilt genom förstärkt kärna.
Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet.
Spåren blanka, styrlisterna nitrerade.
Med urspetsning form C till 3,9 mm, form S(special) från 4 mm.

Fördel:

Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kort borr FS HSS/E 7 mm GARANT

Kort borr FS HSS/E 7 mm GARANT

on request
På lager
393 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  133,35
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  111,09
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
807 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  97,54
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  81,28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
635 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  338,09
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  281,78
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal skär Z 2 2 2
Invändig nej nej nej
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Skärmaterial HSS E HSS E HSS Co 8
Tolerans nom.-⌀ h8 h8 h8
Skaftdiameter Ds 7 7 7
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen