{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 13,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 49 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002099 | |
Manufacturer number | 113020 3,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr FS HSS/E 3,3 mm GARANT
on request
Leveres senere
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 57,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 48,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 519 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 40,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 33,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
256 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 84,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 70,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | skär |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Typ | FS | N | H |
Skaftdiameter Ds | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |