{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002785 | |
Manufacturer number | 113020 9,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr FS HSS/E 9,8 mm GARANT
on request
På lager
57 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 238,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 198,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
113 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 177,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 147,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 9,8 | 9,8 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Spetsvinkel | 135 | 135 |
Spännspårlängd Lc | 43 | 87 |
Skaftdiameter Ds | 9,8 | 9,8 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |