{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 62,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197535276 | |
Manufacturer number | 114405 8,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E 8,2 mm HOLEX
on request
På lager
123 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 139,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 116,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
82 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 186,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 155,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
51 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 472,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 393,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm |
Skaftdiameter Ds | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |