{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 9 | |
EAN / GTIN | 4045197535351 | |
Manufacturer number | 114405 9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/E 9 mm HOLEX
on request
På lager
1 126 styck i lager
NOK 118,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
178 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 188,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 156,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
||
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | FS | H |
Skaftdiameter Ds | 9 | 9 | 9 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |