{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197534903 | |
Manufacturer number | 114405 4,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E 4,5 mm HOLEX
on request
På lager
1 819 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 49,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 41,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
729 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 71,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 59,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 213 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 209,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 174,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
364 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 40,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 33,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | blå | Utan |
totallängd L | 80 mm | 58 mm | 80 mm | 58 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |