{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 31,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197534781 | |
Manufacturer number | 114405 3,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/E 3,3 mm HOLEX
on request
På lager
2 519 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 41,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 34,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 58,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 48,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
246 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 85,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 71,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | skär |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Typ | N | FS | H |
Skaftdiameter Ds | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |