{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535436 | |
Manufacturer number | 114405 9,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E 9,8 mm HOLEX
on request
På lager
143 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 190,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 158,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
92 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 255,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 213,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
77 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 562,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 468,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | |
Invändig | nej | nej | |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | 43 mm | 87 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72,3 mm | 28,3 mm | 72,3 mm |