{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 39 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197534798 | |
Manufacturer number | 114405 3,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/E 3,4 mm HOLEX
on request
På lager
445 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 45,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 37,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
494 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 68,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 57,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spännspårlängd Lc | 39 | 20 |
Skaftdiameter Ds | 3,4 | 3,4 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,9 | 14,9 |