{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002198 | |
Manufacturer number | 113020 4,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr FS HSS/E 4,3 mm GARANT
on request
På lager
509 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 75,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 62,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
466 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 56,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 47,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
374 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 219,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 182,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | blå |
totallängd L | 58 | 80 | 80 |
Nominell ⌀ DC | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Skaftdiameter Ds | 4,3 | 4,3 | 4,3 |