{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 16,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197002150 | |
Manufacturer number | 113020 3,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr FS HSS/E 3,9 mm GARANT
on request
På lager
35 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 73,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 61,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
182 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 55,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 46,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
206 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 202,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 168,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 3,9 | 3,9 | 3,9 |