{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 72,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,6 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197010391 | |
Gamintojo numeris | 114020 9,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N 9,6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
3,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
273 vnt. yra sandėlyje
2,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
221 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 9,6 | 9,6 | 9,6 |