{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | |
Bendras ilgis L | 86 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 5 | |
EAN / GTIN | 4045197009937 | |
Gamintojo numeris | 114020 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 615 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,27 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 923 vnt. yra sandėlyje
0,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 772 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 556 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 704 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
877 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,04 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,20 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | uden |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Tre-spændefladeskaft |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralbor |