{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 40,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197009883 | |
Gamintojo numeris | 114020 4,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N 4,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 259 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 113 vnt. yra sandėlyje
0,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 827 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 267 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 667 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
362 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |