{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 1,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 43 mm | |
Koto ⌀ Ds | 1,7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197009609 | |
Gamintojo numeris | 114020 1,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N 1,7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje
0,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
447 vnt. yra sandėlyje
0,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
784 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 558 vnt. yra sandėlyje
1,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 347 vnt. yra sandėlyje
1,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 43 | 43 | 43 | 43 | 76 | 43 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 47,5 | 17,5 |