Villáskulcs 6X7 mm

Cikkszám: 610900 6X7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 047 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 6 mm
Kulcsnyílás 2 7 mm
Szabvány DIN 3110; ISO 3318
Kulcs hossza L 122 mm
Maximális pofaszélesség b1 16 mm
Maximális pofaszélesség b2 18 mm
Maximális pofamagasság h 4 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Felület foszfátozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
szikramentes nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610900 6X7
EAN / GTIN 4045197384065
Gyártó száma 610900 6X7

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátozott.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Villáskulcs  6X7 mm

Villáskulcs 6X7 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 047 darabszám azonnal szállítható
1,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 981 darabszám azonnal szállítható
2,07 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 564 darabszám azonnal szállítható
1,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 165 darabszám azonnal szállítható
3,62 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Pofaállás 1 15 15 15 15
Pofaállás 2 15 15 15 15
Szabvány DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 895 DIN 3110 ;ISO 3318
Kulcs hossza L 122 122 100 120
Kulcsnyílás 1 6 6 6 6
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus Metrikus Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz