{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 14 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 201 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 33 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 39 mm | |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610900 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197384171 | |
Gyártó száma | 610900 14X17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 14X17mm
érdeklődés szerint
Raktáron
267 darabszám azonnal szállítható
3,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
995 darabszám azonnal szállítható
4,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 602 darabszám azonnal szállítható
2,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 474 darabszám azonnal szállítható
6,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 201 mm | 201 mm | 165 mm | 205 mm |
Kulcsnyílás 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |