{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 4 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 5 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 103 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 13 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 14 mm | |
Maximális pofamagasság h | 3 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610900 4X5 | |
EAN / GTIN | 4045197384058 | |
Gyártó száma | 610900 4X5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 4X5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 287 darabszám azonnal szállítható
3,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 498 darabszám azonnal szállítható
3,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
585 darabszám azonnal szállítható
4,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem |
Maximális pofaszélesség b1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 103 mm | 103 mm | 100 mm |
Kulcsnyílás 1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kulcsnyílás 2 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |