{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 36 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 41 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 358 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 80 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 88 mm | |
Maximális pofamagasság h | 11 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610900 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197384379 | |
Gyártó száma | 610900 36X41 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 36X41 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
357 darabszám azonnal szállítható
20,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 647 darabszám azonnal szállítható
22,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
448 darabszám azonnal szállítható
15,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
464 darabszám azonnal szállítható
33,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofamagasság h | 11 | 11 | 15 | 11 |
Szabvány | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 358 | 358 | 365 | 375 |
Kulcsnyílás 1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kulcsnyílás 2 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |