{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 7 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 8 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 130 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 18 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 20 mm | |
Maximális pofamagasság h | 4 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610900 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197384072 | |
Gyártó száma | 610900 7X8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 7X8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
807 darabszám azonnal szállítható
2,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
528 darabszám azonnal szállítható
2,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
239 darabszám azonnal szállítható
4,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofaszélesség b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Maximális pofaszélesség b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
Kulcsnyílás 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Kulcsnyílás 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |