{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 24 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 27 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 265 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 54 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 60 mm | |
Maximális pofamagasság h | 9 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610900 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197384294 | |
Gyártó száma | 610900 24X27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 24X27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
806 darabszám azonnal szállítható
7,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 227 darabszám azonnal szállítható
8,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 000 darabszám azonnal szállítható
6,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
712 darabszám azonnal szállítható
10,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Szabvány | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 265 | 265 | 255 | 280 |
Kulcsnyílás 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Kulcsnyílás 2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |